› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E1N 1250A 4 poli impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055737R1
Cod. Produttore 1SDA055737R1
Cod. EAN 8015644570774

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Sovraccarico e corto circuito
  • Installazione: Fissa con morsetti

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055737R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Emax, progettato per la gestione e la protezione di impianti elettrici a bassa tensione. Questo interruttore da 1250A a 4 poli è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo di manovra, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase, garantendo un’elevata affidabilità operativa. La versione fissa di questo interruttore presenta terminali per il collegamento al circuito di potenza e un sistema di contatti speciali per l’innesto sicuro e stabile. Il meccanismo di apertura e chiusura è dotato di indicatori meccanici di stato e può essere azionato manualmente o elettricamente, con possibilità di carico automatico delle molle tramite motore elettrico opzionale. Gli indicatori visivi segnalano chiaramente lo stato dell’interruttore, inclusi gli stati di apertura, chiusura, carica delle molle e posizioni di collegamento o isolamento. Il prodotto è progettato per un’installazione in ambienti asciutti e privi di polvere, con possibilità di montaggio in quadri elettrici con adeguata ventilazione. La manutenzione è facilitata da un programma strutturato che ne garantisce una lunga durata meccanica ed elettrica, anche in condizioni di esercizio gravose. L’interruttore è inoltre dotato di dispositivi di sicurezza come blocchi anti-inserimento e possibilità di blocco con lucchetti per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di manutenzione o inattività. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax da 1250A rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la protezione di impianti elettrici industriali, combinando robustezza, facilità d’uso e elevati standard di sicurezza e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E1N 1250A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E1N 1250A 4 poli impianti industriali