› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E1N 1250A 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055728R1
Cod. Produttore 1SDA055728R1
Cod. EAN 8015644570682

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3 poli
  • Montaggio: Fisso con terminali
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax E1 con capacità nominale di corrente fino a 1250A. Questo dispositivo è progettato per proteggere impianti elettrici industriali e civili, garantendo l’interruzione sicura e affidabile dei circuiti in caso di sovraccarico o corto circuito. La struttura in lamiera d’acciaio ospita un meccanismo operativo avanzato con poli isolati tra loro, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. L’interruttore è equipaggiato con un relè elettronico microprocessore PR121/P che consente protezioni selettive e funzioni di monitoraggio avanzate. Il dispositivo può essere installato sia nella versione fissa sia estraibile, con terminali di connessione ottimizzati per garantire un contatto affidabile e sicuro. È dotato di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e per il segnale di intervento del relè di protezione, nonché di dispositivi di blocco e sicurezza per l’operatore. L’interruttore supporta operazioni manuali e motorizzate per la chiusura e l’apertura, con possibilità di integrazione di accessori per il controllo remoto e la segnalazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria è facilitata da procedure dettagliate, con un programma di interventi periodici per garantire lunga durata e affidabilità nel tempo anche in ambienti con condizioni ambientali difficili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E1N 1250A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E1N 1250A 3 poli per impianti industriali