› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E1N 1000A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059233R1
Cod. Produttore 1SDA059233R1
Cod. EAN 8015644615949

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo interruttore: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E1N da 1000 A tripolare con rilascio elettronico PR122/P-LSIG. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il sezionamento di impianti elettrici a bassa tensione, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. La struttura è composta da una robusta scocca in lamiera d'acciaio che ospita meccanismi di apertura e chiusura, contatti mobili e fissi isolati tra loro, e un trasformatore di corrente integrato per ogni polo. Il circuito presenta terminali di collegamento posti posteriormente, disponibili in diverse configurazioni (orizzontali, verticali, frontali), per facilitare l’installazione e l’assemblaggio nei quadri elettrici. L’interruttore è dotato di meccanismi di comando manuale e possibilità di accessori per la gestione remota, inclusi motori di caricamento molle e rilasci elettrici. L'indicazione dello stato di apertura/chiusura e di carica delle molle è chiaramente visibile tramite indicatori meccanici e display. È progettato per un uso intensivo con una vita meccanica ed elettrica elevata, e può essere installato in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive. Le procedure di manutenzione sono dettagliate per garantire la sicurezza e la durata nel tempo del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E1N 1000A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E1N 1000A 3 poli industriale