› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore automatico E1B 1250A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055657R1
Cod. Produttore 1SDA055657R1
Cod. EAN 8015644569976

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055657R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per garantire protezione e controllo affidabile nei sistemi elettrici industriali e civili. Questo interruttore da 1250A a 4 poli è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, assicurando elevata sicurezza e isolamento tra le fasi. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un facile inserimento e rimozione tramite apposito dispositivo di manovra, facilitando manutenzione e sostituzione senza interrompere l'intero sistema. L'interruttore integra un relè elettronico di protezione PR121/P che offre funzioni avanzate di monitoraggio e protezione, inclusa la gestione delle sovracorrenti e delle condizioni di guasto. La manovra può essere effettuata manualmente tramite comandi frontali intuitivi con indicatori meccanici dello stato di apertura, chiusura e segnalazioni di intervento, oppure elettricamente tramite accessori opzionali come motorini di caricamento molle e rilasci di apertura/chiusura a distanza. L’apparecchiatura è dotata di dispositivi di sicurezza quali blocchi per l’apertura e la chiusura, protezioni contro inserimenti accidentali e un sistema di interblocco anti-inserimento errato. L’interruttore è progettato per un’elevata durata meccanica ed elettrica con programmi di manutenzione specifici che ne garantiscono l’affidabilità nel tempo anche in ambienti gravosi, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C per la versione LTT. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax da 1250A rappresenta una soluzione avanzata e versatile per la protezione dei circuiti elettrici, combinando robustezza, sicurezza, facilità di installazione e manutenzione, oltre a funzionalità di protezione elettronica di ultima generazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E1B 1250A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E1B 1250A 4 poli industriale