› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E1.2B 800 4 poli EKIP DIP impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071371R1
Cod. Produttore 1SDA071371R1
Cod. EAN 8015644752217

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4 fissi
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA071371R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, specificamente il modello E1.2B 800 EKIP DIP LI 4P F F. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. L'interruttore è progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici con configurazione a quattro poli (4P). Il dispositivo integra un'unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente la misura, il monitoraggio e la protezione contro condizioni di guasto, garantendo l'interruzione immediata del circuito in caso di anomalie. Il meccanismo operativo prevede molle di chiusura manualmente caricate, con indicatori visivi per lo stato di apertura/chiusura e carica/scarica delle molle, facilitando le operazioni manuali di inserzione e disinserzione. La struttura comprende poli racchiusi in contenitori plastici che ospitano anche trasformatori di corrente per la misura. L'interruttore è disponibile sia in versione fissa sia in versione estraibile, con la parte mobile che si inserisce nella parte fissa mediante contatti di disconnessione. La versione fissa è dotata di terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza. Dal punto di vista normativo, il dispositivo rispetta le direttive europee per la bassa tensione e la compatibilità elettromagnetica, ed è certificato secondo standard internazionali come IEC 60947. Infine, il prodotto è conforme alla direttiva RoHS II (2011/65/EU e successiva modifica 2015/863), garantendo l'assenza di sostanze pericolose oltre i limiti consentiti, come confermato dalla dichiarazione di conformità ABB (documento 1SDL000282R1377 - ed.2, Bergamo, novembre 2025). Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali principali dell'interruttore, sottolineando la sua affidabilità, sicurezza e conformità alle normative vigenti, elementi fondamentali per applicazioni nel campo del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E1.2B 800 4 poli EKIP DIP impianti industriali