› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico compatto S303PC40 3 poli 40A curva C per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS303PC40
Cod. Produttore S303PC40
Cod. EAN 4016779077804

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 2
  • Caratteristica: C
  • Tensione nominale: 400 V
  • Protezione: Sovraccarico e corto circuito
  • Norme: IEC, UL
  • Serie: S300P
  • Applicazione: Installazioni industriali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico compatto modello S303PC40 con capacità di interruzione di 40A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla sua tecnologia avanzata. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo dispositivo è essenziale per la gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

8,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico compatto S303PC40 3 poli 40A curva C per impianti civili e industriali