› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico compatto 3 poli 6A curva C 415V AC protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS303PC6
Cod. Produttore S303PC6
Cod. EAN 4016779078207

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione contro sovraccarichi
  • Protezione contro cortocircuiti
  • Conforme a IEC e UL
  • Corrente nominale: 6 A
  • Numero poli: 2
  • Caratteristica: C
  • Norme: EN 60898-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico compatto a 2 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un’eccellente capacità di interruzione delle correnti di guasto, contribuendo a prevenire danni agli impianti e agli apparecchi collegati. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mentre la precisione nella risposta lo rende un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

2,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico compatto 3 poli 6A curva C 415V AC protezione industriale