Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PD16
Cod. Produttore
S303PD16
Cod. EAN
4016779078061

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 16 A - D - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico compatto con capacità di protezione per impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. La sua configurazione a due poli permette una gestione efficace della corrente, proteggendo gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è una soluzione essenziale per il controllo e la protezione delle linee elettriche, contribuendo alla sicurezza complessiva dell’impianto. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico compatto 3 poli 16A D 25kA protezione impianti industriali e residenziali