Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PK10
Cod. Produttore
S302PK10
Cod. EAN
4016779078566

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 10 A - K - (400 V) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico compatto e affidabile, ideale per la protezione di impianti elettrici domestici e industriali. Progettato per garantire sicurezza e facilità d’installazione, offre prestazioni elevate nella gestione delle sovracorrenti e cortocircuiti. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design compatto consente un’installazione versatile in diversi quadri elettrici. Questo dispositivo è indispensabile per mantenere l’integrità degli impianti elettrici, prevenendo danni e garantendo un funzionamento sicuro e continuo. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico compatto 2 poli 10 A K 25 kA protezione impianti industriali e domestici