› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico bipolare S304P Z 6A protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PZ6
Cod. Produttore S304PZ6
Cod. EAN 4016779076227

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Tensione nominale: fino a 690 V
  • Corrente nominale: 0,2 - 63 A
  • Numero poli: 1, 2, 3, 4
  • Caratteristiche: B, C, D, K, Z
  • Protezione: sovraccarico e corto circuito
  • Norme: IEC e UL
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con caratteristica di intervento Z, progettato per la protezione di impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 100 kA e una tensione nominale di 415 V, assicurando affidabilità e sicurezza nell'uso. Dotato di una corrente nominale di 6 A, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono protezione multipolare con un ingombro compatto. La costruzione modulare facilita l'installazione su guide DIN, mentre i materiali e la progettazione rispettano le normative di sicurezza internazionali. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

10 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico bipolare S304P Z 6A protezione industriale