› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico bipolare fotovoltaico 16A 800V DC alta prestazione S802PV-SP16

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS802PVSP16
Cod. Produttore S802PVSP16
Cod. EAN 7612271471231

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 2 poli
  • Massima capacità di interruzione: 5 kA @ 800V DC
  • Tensione nominale: fino a 800 V DC
  • Caratteristica di intervento: B
  • Meccanismi di sgancio: termico ed elettromeccanico
  • Normativa: IEC/EN 60947-2 Annex P
  • Serie: S800PV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S802PV-SP16 is a 2-pole High Performance Circuit breaker for photovoltaics (DC) with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 16 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 5kA at 800V. It can be used for voltages up to 800V DC. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S802PV-SP16 complies with IEC/EN 60947-2 Annex P and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802PV-SP16 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802PV-SP16 your application will be secured.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

16 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

6,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800PV

Interruttore automatico bipolare fotovoltaico 16A 800V DC alta prestazione S802PV-SP16