Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PC32
Cod. Produttore
S303PC32
Cod. EAN
4016779077873

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 32 A - C - (AC) 20 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare C32 progettato per garantire la protezione ottimale degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni civili e industriali, offre un'elevata capacità di interruzione e facilità di installazione. La sua struttura compatta permette un montaggio semplice su guide standard, assicurando una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

8,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare C32 S300P protezione sovraccarichi cortocircuiti uso civile industriale