Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PB20
Cod. Produttore
S304PB20
Cod. EAN
4016779135559

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 20 A - B - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare S304PB20 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici domestici e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione della corrente elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

9,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare 20A B curva B protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti domestici industriali