›

Interruttore automatico ABB Tmax T7H 1600A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063053R1
Cod. Produttore 1SDA063053R1
Cod. EAN 8015644656027

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: SACE Tmax T
  • Meccanismo: Stored energy operating
  • Rilascio: Solido in AC
  • Terminali: Frontali fissi
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 rappresenta la soluzione ideale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici fino a 1600 A, garantendo prestazioni elevate in un design compatto e versatile. Progettato per l’installazione fissa da incasso, offre un’eccezionale capacità di interruzione con tecnologia avanzata, inclusi dispositivi di protezione elettronici di ultima generazione come le unità di sgancio PR332/P. La serie Tmax T7 si distingue per la possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, terminali di collegamento multipli, compresi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento e rimozione rapido e sicuro del componente mobile. L’innovativo sistema di cablaggio semplifica notevolmente le operazioni di collegamento, riducendo tempi e ingombri nel quadro elettrico. La protezione è assicurata da un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente, che limita l’energia di passaggio e garantisce un’elevata sicurezza operativa. La modularità e l’ampia gamma di accessori disponibili permettono di adattare l’interruttore alle più diverse esigenze di impianto, assicurando affidabilità e flessibilità nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico ABB Tmax T7H 1600A 4 poli industriale