› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico ABB Tmax T6L 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060262R1
Cod. Produttore 1SDA060262R1
Cod. EAN 8015644627249

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax T6L con tecnica a installazione fissa, modello PR221DS-LS/I, con corrente nominale di 630 A e 4 poli. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. L'apparecchio è ideale per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici, assicurando un funzionamento stabile e preciso senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. La costruzione robusta e compatta lo rende adatto all’installazione in quadri elettrici di media e grande potenza, garantendo facilità di manutenzione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico ABB Tmax T6L 630A 4 poli industriale