› Distribuzione elettrica

Interruttore automatico ABB T7S 1600A 3 poli industriale LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062998R1
Cod. Produttore 1SDA062998R1
Cod. EAN 8015644655471

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di interruttore: T7S PR332/P LSI
  • Serie: SACE Tmax T
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Terminali: frontali fissi
  • Protezione: rilascio a stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062998R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso, con tecnica a installazione fissa e collegamento tramite raccordo a bullone, offre elevate prestazioni di protezione e affidabilità per impianti elettrici industriali e di distribuzione. L'interruttore Tmax T7 si distingue per la sua tecnologia avanzata che consente di combinare dimensioni compatte con alte capacità di interruzione, fino a 200 kA a 415 V AC, garantendo la massima sicurezza e rapidità di intervento in caso di sovraccarichi o corto circuiti. La costruzione modulare e la possibilità di installazione sia verticale che orizzontale facilitano l'integrazione in diversi tipi di quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e la gestione dei cablaggi. Dotato di unità di sgancio elettroniche intercambiabili (come la PR332 con display grafico) che consentono funzioni di protezione avanzate e monitoraggio continuo, questo interruttore garantisce un controllo preciso e personalizzabile delle condizioni di funzionamento. Inoltre, la serie Tmax T7 è caratterizzata da un sistema di accessori rapido da installare e da un esclusivo sistema di interblocco cavi che permette l’interblocco di due interruttori in qualsiasi posizione, inclusa la combinazione con interruttori aerea, ideale per soluzioni di trasferimento automatico. Il design innovativo prevede una doppia isolazione tra le parti in tensione e le parti operative, garantendo elevati standard di sicurezza secondo le normative IEC e UL, con protezione IP20 di serie e possibilità di IP54 tramite kit specifici. La leva di comando indica sempre la posizione esatta dei contatti mobili, assicurando un funzionamento positivo e affidabile. In sintesi, l'interruttore automatico ABB Tmax T7 1600A rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione e gestione efficiente di impianti elettrici industriali, con tecnologia avanzata, modularità, sicurezza e flessibilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico ABB T7S 1600A 3 poli industriale LSI