› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico ABB T6N 800A 4 poli installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060275R1
Cod. Produttore 1SDA060275R1
Cod. EAN 8015644627379

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di sgancio: PR222DS/P-LSI
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello AB1SDA060275R1, con tecnica a installazione fissa e collegamento a bullone. Progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza, garantisce una protezione affidabile fino a 800 A con 4 poli. La struttura robusta è adatta per montaggio incassato, con dimensioni compatte e possibilità di utilizzo con cavi o barre isolate. Il dispositivo è privo di protezione integrata dalle dispersioni a terra e presenta un sistema di test integrato per la verifica del corretto funzionamento. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel controllo del circuito elettrico principale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico ABB T6N 800A 4 poli installazioni industriali