› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico ABB E2N 2000A 3P LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055925R1
Cod. Produttore 1SDA055925R1
Cod. EAN 8015644572655

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione ABB SACE E2N 2000 PR122/P-LSIG IN 2000A 3P F, parte della serie SACE Emax, progettato per applicazioni elettriche di alta potenza. Questo interruttore automatico in versione fissa è realizzato con una struttura in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. È dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR122, che garantisce protezione affidabile e precisa contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo presenta terminali posteriori orizzontali o verticali per il collegamento al circuito di potenza e un sistema di contatti ausiliari per il segnalamento dello stato operativo. L’interruttore supporta operazioni manuali e automatiche, inclusa la ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motoriduttore opzionale, e dispone di meccanismi di blocco per la sicurezza nelle operazioni di inserimento e estrazione. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e affidabilità anche in ambienti gravosi, mentre il design modulare facilita manutenzione e installazione. La protezione integrata e le funzionalità avanzate lo rendono ideale per la gestione sicura e efficiente di impianti elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico ABB E2N 2000A 3P LSIG industriale