› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico 4P 4A S300P protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PZ4
Cod. Produttore S304PZ4
Cod. EAN 4016779076241

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 0,2 - 63 A
  • Numero poli: 1, 2, 3, 4
  • Caratteristiche: B, C, D, K, Z
  • Protezione: Sovraccarico e corto circuito
  • Normative: IEC, UL, EN 60898-1, EN 60947
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con caratteristica di intervento di tipo Z, ideale per la protezione di impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per applicazioni residenziali e commerciali, garantisce una corrente nominale di 4A e un'elevata capacità di interruzione di 10 kA a 415 V. Il dispositivo assicura un funzionamento affidabile e sicuro, con montaggio semplice su guida DIN. La sua struttura modulare compatta permette un'installazione efficiente negli impianti elettrici, offrendo protezione completa su tutti e quattro i poli. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

8,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico 4P 4A S300P protezione industriale