› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4000A 4 poli industriale media potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056793R1
Cod. Produttore 1SDA056793R1
Cod. EAN 8015644581336

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Montaggio: Fisso con morsetti
  • Orientamento morsetti: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione sovracorrente: Inclusa

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E4S 4000 PR121/P-LSI IN 4000A 4P F. Si tratta di un interruttore a 4 poli con corrente nominale di 4000A, progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici ad alta potenza. Caratteristiche principali: - Struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. - Ogni polo è isolato e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente. - Versione con terminali orizzontali posteriori per il collegamento al circuito di potenza. - Dispositivo dotato di relè elettronico microprocessore PR121/P-LSI per la protezione avanzata e la gestione intelligente. - Meccanismo di apertura e chiusura con molla di chiusura caricabile manualmente o tramite motoriduttore opzionale. - Indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, segnalazione di intervento del relè e posizione del circuito. - Possibilità di montare accessori meccanici ed elettrici per funzioni aggiuntive come blocchi di sicurezza, contatti ausiliari e rilasci di protezione. - Adatto per installazione in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti chimici aggressivi, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C (versione LTT per basse temperature). - Progettato per garantire una lunga vita meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione specifici. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica dove è richiesta una protezione affidabile e un controllo preciso dei carichi elettrici ad alta intensità. La presenza del relè PR121/P-LSI consente funzioni di protezione differenziate, monitoraggio e diagnostica avanzata per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 4000A 4 poli industriale media potenza