› Distribuzione elettrica

Interruttore automatico 4 poli LSIG E2.2N 2000 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073013R1
Cod. Produttore 1SDA073013R1
Cod. EAN 8015644768638

Informazioni principali

  • Descrizione: E2.2N 2000 EKIP DIP LSIG 4P WMP
  • Funzione: Moving part per interruttore
  • Configurazione: 4 poli
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto e chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Compatibilità: Con E2.2N 2000 EKIP LSIG

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Emax 2, modello E2.2N 2000 EKIP DIP LSIG 4P WMP (codice 1SDA073013R1). È un interruttore da incasso con tecnica a innesto, con protezione integrata dalle dispersioni a terra e connessione tramite parte del telaio separata. Ecco una descrizione lunga promozionale in italiano, conforme alle tue istruzioni: L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2N è una soluzione avanzata per la protezione e gestione dei circuiti elettrici in bassa tensione. Progettato con tecnologia a innesto per montaggio da incasso, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Dotato di unità di protezione Ekip Dip con funzioni di misura, monitoraggio e protezione LSIG, assicura una rapida interruzione in caso di sovraccarico, corto circuito o guasti a terra. La configurazione a 4 poli permette il controllo completo dei circuiti trifase con neutro. La struttura robusta e la connessione tramite parte del telaio separata facilitano l'integrazione negli impianti industriali e commerciali più esigenti. Questo interruttore automatico combina sicurezza, efficienza e facilità di manutenzione, rappresentando un componente chiave per la continuità operativa e la protezione degli impianti elettrici. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali più rilevanti del prodotto, senza superare i 1000 caratteri e senza inserire call to action o riferimenti a codici interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

450 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli LSIG E2.2N 2000 industriale