› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071695R1
Cod. Produttore 1SDA071695R1
Cod. EAN 8015644755454

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Tipo rilascio: Solido (Touch LSI)
  • Montaggio: Fisso orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Emax 2, modello E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSI 4P FHR, con corrente nominale di 2500 A. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa, con collegamento a bullone e senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. L'interruttore è caratterizzato da una struttura in acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro con i relativi trasformatori di corrente per ciascuna fase. È disponibile sia in versione fissa sia in versione estraibile, con la parte mobile che si innesta su una parte fissa tramite contatti di disconnessione. Il pannello frontale presenta una leva per la carica manuale delle molle di chiusura, un’unità di protezione elettronica Ekip, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso, molle cariche/scariche) e segnalazioni meccaniche di intervento. L’unità di protezione offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate, con interfaccia touch. L’interruttore è progettato per applicazioni di bassa tensione con frequenza nominale 50-60 Hz, con capacità di interruzione elevata e conformità a standard internazionali quali IEC 60947, EN 60947, UL 1066, e direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. La struttura robusta e la tecnologia avanzata garantiscono elevata sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Questo apparecchio è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali che richiedono elevata potenza e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

267 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSI industriale