› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 800A industriale quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060224R1
Cod. Produttore 1SDA060224R1
Cod. EAN 8015644626846

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Capacità di interruzione: 4000-8000 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Normativa: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello 1SDA060224R1, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici con potenze fino a 800 A. Dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile, è realizzato con tecnica a installazione fissa per applicazioni industriali e civili. Il dispositivo presenta un sistema di comando con indicazione visiva dello stato ON/OFF e TRIPPED, e consente l'uso di cavi o barre isolate per una maggiore sicurezza nell'installazione. Grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche tecniche avanzate, assicura elevate prestazioni di interruzione e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti con tensioni fino a 750 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 800A industriale quadro elettrico