› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 800A alta potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060305R1
Cod. Produttore 1SDA060305R1
Cod. EAN 8015644627737

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2006
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T6L con corrente nominale di 800 A e 4 poli. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce un collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di protezione affidabile e robusto, ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e continuità di servizio. La struttura compatta e la tecnica avanzata assicurano facilità di montaggio e manutenzione, mentre la compatibilità con cavi o barre isolate permette un’installazione conforme alle normative vigenti. La gamma Tmax T6 è sinonimo di qualità e durata nel tempo, con prestazioni elevate fino a 800 A e capacità di interruzione adeguata alle esigenze di sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 800A alta potenza industriale