› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 63A DC 1500V B-caratteristica per fotovoltaico alta prestazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS804PVSP63
Cod. Produttore S804PVSP63
Cod. EAN 7612271471859

Informazioni principali

  • Serie: S800PV
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 63 A
  • Caratteristica: B
  • Tensione max: 1500 V DC
  • Capacità di interruzione: 5 kA
  • Meccanismi di sgancio: termico ed elettromeccanico
  • Normativa: IEC/EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S804PV-SP63 is a 4-pole High Performance Circuit breaker for photovoltaics (DC) with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 63 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 5kA at 1500V. It can be used for voltages up to 1500V DC. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S804PV-SP63 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S804PV-SP63 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S804PV-SP63 your application will be secured.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

63 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

25,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800PV

Interruttore automatico 4 poli 63A DC 1500V B-caratteristica per fotovoltaico alta prestazione