› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 630A Tmax T6S impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060243R1
Cod. Produttore 1SDA060243R1
Cod. EAN 8015644627058

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T, modello T6S 630 PR222DS/P-LSI IN 630 4P. Progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici con corrente nominale di 630 A e configurazione a 4 poli, questo apparecchio si caratterizza per la tecnica a installazione fissa e il tipo di collegamento a bullone. È indicato per impieghi in sistemi elettrici industriali e commerciali, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. La struttura modulare consente un’installazione compatta e ordinata, mentre le caratteristiche costruttive assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è progettato per l’uso con cavi o barre isolate, in conformità alle specifiche tecniche di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 630A Tmax T6S impianti industriali