› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore automatico 4 poli 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063452R1
Cod. Produttore 1SDA063452R1
Cod. EAN 8015644660765

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1150V AC
  • Corrente nominale: 630A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T, modello PR221DS-LS/I IN630 4P FFC 11. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e l’interruzione del circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. Supporta tensioni fino a 1000 V in corrente continua e 1150 V in corrente alternata, garantendo elevate prestazioni di interruzione e sicurezza. È dotato di meccanismo di sgancio con segnalazione CLACK e consente regolazioni precise delle correnti di intervento. Realizzato con materiali di alta qualità, è indicato per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione compatta e la possibilità di installazione fissa lo rendono ideale per quadri elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 630 1150V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 630A per impianti industriali