› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060241R1
Cod. Produttore 1SDA060241R1
Cod. EAN 8015644627034

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: Rilascio stato solido AC
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2, CE
  • Marcatura CE: 2006
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello PR221DS-LS/I con portata nominale di 630 A, 4 poli. Progettato per un collegamento a bullone, garantisce una protezione affidabile con tecnologia a installazione fissa. L'apparecchio è caratterizzato da un design robusto e compatto, adatto per l'impiego in impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. È indicato per l'uso con cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull'installazione. L'interruttore è dotato di maniglia di comando con indicazione visiva dello stato (on, off, tripped) e consente regolazioni precise della soglia di intervento tramite dispositivi integrati. La struttura consente un montaggio semplice e sicuro, con coppie di serraggio specifiche per connessioni elettriche. Questo interruttore è ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti di potenza fino a 630 A, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 630A per impianti industriali