›

Interruttore automatico 4 poli 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054402R1
Cod. Produttore 1SDA054402R1
Cod. EAN 8015644555009

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054402R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T, modello T5N 630 PR222DS/P-LSI, con corrente nominale di 630 A e configurazione a 4 poli. Progettato per installazioni a incasso con tecnica a installazione fissa, garantisce elevate prestazioni di protezione e affidabilità nel circuito elettrico principale, grazie al tipo di collegamento tramite raccordo a bullone. Questo interruttore è caratterizzato da una capacità di interruzione elevata, conforme alla normativa IEC 60947-2, con tensione nominale di esercizio fino a 690 V e una capacità di corrente di cortocircuito (Icu) fino a 70 kA, assicurando la sicurezza dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è dotato di accessori per il controllo e la protezione, come il modulo di protezione PR222DS/P, e supporta l’utilizzo di cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. L’interruttore presenta un design robusto, con indicazioni di stato chiare (ON, OFF, TRIPPED) e un meccanismo di sgancio affidabile (CLACK). È prodotto in Italia, con materiali di alta qualità, e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un elevato livello di sicurezza e continuità operativa nei sistemi elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 630A per impianti industriali