› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 630A industriale modulare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060234R1
Cod. Produttore 1SDA060234R1
Cod. EAN 8015644626969

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Rilascio: Stato solido AC PR222DS/P-LSIG
  • Serie: SACE Tmax T
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Marcatura CE: 2006
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T6N da incasso, con tecnica di installazione fissa e collegamento tramite raccordo a bullone. Progettato per correnti nominali fino a 630 A, 4 poli, con protezione LSIG integrata. La struttura compatta garantisce un'installazione affidabile e sicura in impianti elettrici industriali e civili. Il dispositivo assicura un'elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione dalle dispersioni a terra integrate. Dotato di maniglia di comando ergonomica con indicazioni chiare di stato ON, OFF e TRIPPED, è compatibile con cavi o barre isolate per una connessione sicura e conforme alle normative. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo e protezione del circuito elettrico principale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 630A industriale modulare