› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 400A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054379R1
Cod. Produttore 1SDA054379R1
Cod. EAN 8015644554774

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Terminali: Frontali solidi
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. È progettato per l'installazione fissa da incasso e dispone di un sistema di collegamento tramite raccordo a bullone, garantendo connessioni sicure e affidabili. L'interruttore ha una capacità di interruzione elevata (Icu) fino a 70 kA a 230 V e mantiene alte prestazioni di protezione contro le sovracorrenti e i cortocircuiti, con conformità alla norma IEC 60947-2. È compatibile con cavi o barre isolate, secondo le specifiche tecniche indicate, e permette l'uso di accessori come moduli di protezione e segnalazione. La coppia di serraggio raccomandata per i collegamenti in rame varia fino a 25 Nm, garantendo un'installazione sicura. Il design robusto e le dimensioni compatte lo rendono adatto a impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 400A per impianti industriali