› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 400A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054377R1
Cod. Produttore 1SDA054377R1
Cod. EAN 8015644554750

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Standard: EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato secondo la norma IEC 60947-2, con capacità di interruzione elevata fino a 70 kA a 230V e fino a 50 kA a 690V, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e può essere installato con cavi o barre isolate, con una gamma di sezione conduttori da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. La costruzione è di tipo da incasso, con tecnica a installazione fissa, ideale per proteggere circuiti principali da sovraccarichi e cortocircuiti. Include accessori di protezione contro dispersioni a terra integrata assente e dispone di indicazioni chiare di stato ON, OFF e TRIPPED per una facile lettura. Realizzato in Italia, rappresenta una soluzione robusta e performante per la gestione e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 400A per impianti industriali