›

Interruttore automatico 4 poli 400A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054325R1
Cod. Produttore 1SDA054325R1
Cod. EAN 8015644554200

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Tipo rilascio: stato solido
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054325R1 è un interruttore modulare da incasso della serie SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce elevate prestazioni di protezione con una capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2. Il dispositivo presenta una tecnologia a installazione fissa con collegamento a bullone, ideale per circuiti principali. È dotato di un sistema di comando con leva ON/OFF e indicatore di stato "CLACK" per una chiara visualizzazione della posizione dell'interruttore. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Il prodotto supporta l'utilizzo di cavi o barre isolate, con un intervallo di sezione conduttori da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici di media e alta potenza, con possibilità di accessori per funzioni aggiuntive come il test di sgancio (TRIP TEST). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 400A per impianti industriali