› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 400A per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054347R1
Cod. Produttore 1SDA054347R1
Cod. EAN 8015644554453

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5H 400 con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un livello di isolamento Ui pari a 1000 V e una capacità di interruzione fino a 50-75 kA a 50-60 Hz. Questo apparecchio è dotato di collegamento a bullone e non integra protezione dalle dispersioni a terra. È costruito per installazione fissa e consente il collegamento con cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², serrati con una coppia di 25 Nm. Il dispositivo è caratterizzato da un sistema di segnalazione visiva dello stato (on/off/tripped) e supporta accessori per la gestione e protezione del circuito. Realizzato in Italia, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevate prestazioni di protezione e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 400A per impianti elettrici