›

Interruttore automatico 4 poli 320A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054372R1
Cod. Produttore 1SDA054372R1
Cod. EAN 8015644554705

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T5H 400A, progettato per applicazioni di protezione elettrica in impianti industriali e commerciali. Questo dispositivo da incasso a tecnica a installazione fissa garantisce elevata affidabilità con corrente nominale di 400A e tensione nominale fino a 690V. Offre una capacità di interruzione elevata, con valori di Icu fino a 70 kA a 230V e fino a 40 kA a 690V, conforme alla normativa IEC 60947-2, con isolamento a 1000V e tensione d’impulso di 8 kV. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione robusta e sicura. Il prodotto supporta un ampio range di sezioni cavo da 16 a 240 mm² in rame, con coppia di serraggio di 25 Nm. È dotato di indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED per un controllo immediato. Realizzato in Italia, è adatto per l’installazione in quadri elettrici fissi, garantendo protezione affidabile e duratura contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 320A per impianti industriali