› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 3200A T5S Tmax T industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054479R1
Cod. Produttore 1SDA054479R1
Cod. EAN 8015644555160

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica: 320-3200 A
  • Poli: 4 Poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Rilascio: termomagnetico TMA R
  • Neutro: completamente dimensionato
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T5, modello 1SDA054479R1, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni industriali e commerciali, questo dispositivo offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una capacità di interruzione elevata conforme alla norma IEC 60947-2. Il tipo di collegamento principale è a raccordo a bullone, garantendo una connessione solida e sicura. La costruzione è fissa, adatta all'installazione da incasso, con possibilità di utilizzo in configurazioni a 2 o 3 poli in serie. Supporta un campo di cablaggio con cavi in rame da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm, assicurando una connessione stabile. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra. Realizzato in Italia, si distingue per la qualità costruttiva e l'affidabilità tipiche del marchio ABB, ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 3200A T5S Tmax T industriale