› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 3200A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056312R1
Cod. Produttore 1SDA056312R1
Cod. EAN 8015644576523

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione ABB SACE E3 3200 PR121/P-LI 3200A 4 poli, versione fissa con terminali posteriori orizzontali. Costruito con struttura in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati. Progettato per la protezione e il sezionamento di impianti elettrici industriali e civili, assicura elevata capacità di interruzione fino a 3200A con funzioni di protezione integrate tramite il relè elettronico PR121/P. Dotato di meccanismo di apertura e chiusura manuale ed elettrica, indicazioni meccaniche di stato, contatore di operazioni e possibilità di blocchi di sicurezza. La versione fissa è predisposta per il fissaggio su superficie orizzontale e presenta terminali adatti a connessioni con barre di distribuzione di adeguata sezione per la gestione di carichi elevati. L’interruttore garantisce affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione, con possibilità di accessori per il controllo e la segnalazione dello stato operativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3S 3200A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 4 poli 3200A per impianti industriali