› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 3200A LSIG impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056157R1
Cod. Produttore 1SDA056157R1
Cod. EAN 8015644574970

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: PR122/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione: Terminali posteriori orizzontali
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Contro sovracorrente

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di potenza ABB SACE E3N 3200 PR122/P-LSIG IN 3200A 4 poli, progettato per il controllo e la protezione di impianti elettrici a bassa tensione. La serie Emax si distingue per una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita meccanismi di manovra, poli isolati e parti ausiliarie, garantendo elevata affidabilità e sicurezza operativa. Questo modello integra un relè elettronico microprocessore PR122/P con funzioni avanzate di protezione e segnalazione, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Il dispositivo presenta terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza, con capacità di corrente nominale di 3200 A e possibilità di connessioni modulari tramite barre di collegamento dimensionate per alte correnti. È disponibile sia in versione fissa che estraibile, con meccanismi di apertura e chiusura manuali o motorizzati, dotato di indicatori meccanici di stato e contatori di operazioni. L’interruttore supporta operazioni di inserimento e estrazione con posizioni di sicurezza (disconnesso, test isolato e connesso) e prevede accessori per blocchi meccanici e sistemi di segnalazione ausiliaria. La manutenzione è facilitata da procedure di controllo periodico e pulizia, con raccomandazioni per ambienti standard, polverosi o a basse temperature. La protezione garantisce una lunga durata meccanica ed elettrica, con capacità di intervento rapido su sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 4 poli 3200A LSIG impianti industriali