› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 2500A EKIP TOUCH LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073045R1
Cod. Produttore 1SDA073045R1
Cod. EAN 8015644768959

Informazioni principali

  • Descrizione: E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSI 4P WMP
  • Funzione: Moving part per interruttore
  • Configurazione: 4 poli
  • Rilascio: Stato solido in AC EKIP/TOUCH-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizioni interruttore: Aperto e chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSI 4P WMP è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per l'installazione da incasso con tecnica a innesto. Questo apparecchio si caratterizza per una struttura in acciaio robusta che integra il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente per ciascuna fase, garantendo un'affidabile protezione e interruzione del circuito elettrico. La configurazione a quattro poli (4P) consente un controllo completo del circuito principale, mentre l'unità di protezione elettronica Ekip Touch offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione, con un'interfaccia utente intuitiva tramite display touch screen. L'interruttore è dotato di comandi manuali per la carica delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, e indicatori di stato che segnalano la posizione del dispositivo e lo stato delle molle. La versione da incasso con tecnica a innesto facilita l'installazione e la manutenzione in sistemi elettrici complessi. Questo interruttore è progettato per operare entro i limiti nominali di tensione e corrente indicati, assicurando elevata sicurezza e conformità alle normative internazionali di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

550 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli 2500A EKIP TOUCH LSI industriale