› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 2500A EKIP DIP industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071691R1
Cod. Produttore 1SDA071691R1
Cod. EAN 8015644755416

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Montaggio: Fisso, terminali posteriori orizzontali
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Posizione: Aperto/Chiuso
  • Marcatura CE: 2013, conforme alle direttive UE

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto in questione è un interruttore automatico di bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2N 2500 EKIP DIP LI 4P FHR, configurato con unità di protezione Ekip Dip, versione fissa da incasso con collegamento a bullone. Ecco la descrizione lunga promozionale in italiano per l'attributo "Descrizione Lunga Rexel": L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2N 2500 EKIP DIP LI 4P FHR è una soluzione avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici di bassa tensione. Progettato con struttura in acciaio robusta e componenti isolati per ogni polo, garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione delle correnti di carico e dei guasti. La versione fissa da incasso è dotata di collegamento a bullone per una connessione stabile e duratura. L'unità di protezione Ekip Dip, con interfaccia a dip-switch, offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione personalizzabili, assicurando interventi rapidi e precisi in caso di anomalie. Il dispositivo è conforme alle principali normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevata performance e sicurezza operativa. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, enfatizzando affidabilità, sicurezza e conformità normativa, senza superare i 1000 caratteri e senza inserire elementi promozionali diretti o riferimenti a linee di prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

267 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli 2500A EKIP DIP industriale