› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 2500A alta potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056136R1
Cod. Produttore 1SDA056136R1
Cod. EAN 8015644574765

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: aperto/chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttore a circuito aperto

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3N 2500 PR121/P-LI, con corrente nominale di 2500A e 4 poli. Questo dispositivo è progettato per la protezione e l’interruzione dei circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali, garantendo un’elevata affidabilità e sicurezza operativa. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio e comprende un meccanismo di manovra con contatti mobili e fissi isolati, dotato di un sistema elettronico di rilascio a microprocessore PR121 che consente protezioni selettive e limitazione della corrente di corto circuito. Il circuito automatico è disponibile sia nella versione fissa sia estraibile, con terminali di collegamento posteriori orizzontali o verticali, e può essere installato in ambienti asciutti e privi di polvere, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. Il dispositivo supporta operazioni manuali e motorizzate di apertura e chiusura, con possibilità di blocchi di sicurezza e segnalazioni di stato tramite indicatori meccanici e contatti ausiliari. La manutenzione ordinaria prevede controlli periodici della pulizia, della tenuta dei collegamenti e del funzionamento dei meccanismi, con una vita utile garantita che varia in base al tipo di utilizzo e alle condizioni ambientali. Questo interruttore è conforme alle normative di sicurezza elettrica e direttive europee, assicurando prestazioni elevate e protezione affidabile per impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico 4 poli 2500A alta potenza industriale