› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1600A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063002R1
Cod. Produttore 1SDA063002R1
Cod. EAN 8015644655518

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido AC PR231/P-LS/I
  • Protezione: Fissa
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per installazioni fisse da incasso con corrente nominale fino a 1600 A e 4 poli. Dotato di tecnologia avanzata con unità di intervento elettroniche modulari intercambiabili, offre elevate prestazioni di protezione e selettività, con capacità di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC. Il dispositivo garantisce un'eccellente gestione dell'arco elettrico e riduce l'energia di passaggio, assicurando la massima sicurezza e affidabilità nell'impianto elettrico. La costruzione compatta e modulare consente un'installazione flessibile sia in verticale che in orizzontale, facilitando il cablaggio e l'integrazione nel quadro elettrico. Disponibile con sistema di montaggio rapido degli accessori e terminali orientati per ottimizzare lo spazio e la connessione. La protezione è garantita da un meccanismo operativo positivo con indicazione chiara della posizione dei contatti e isolamento doppio tra le parti in tensione e le zone di manovra, conforme alle normative IEC e UL. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e di sicurezza dell'interruttore, evidenziando le parole chiave rilevanti per il settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1600A per impianti industriali