› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1600A LSIRC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063040R1
Cod. Produttore 1SDA063040R1
Cod. EAN 8015644655891

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 4 poli
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Tipo: interruttore automatico fisso
  • Rilascio: solido in AC
  • Protezione: PR332/P LSIRC
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063040R1 è un interruttore modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A e con protezione a 4 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo interruttore si distingue per l’elevata capacità di interruzione e per l’innovativa tecnologia di protezione elettronica, che garantisce prestazioni di alto livello in dimensioni compatte. La serie Tmax T7 è caratterizzata da un design rivoluzionario che consente un’installazione flessibile sia in posizione verticale che orizzontale, con terminali di vario tipo, inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento e sgancio rapido sicuro e facilitato. L’interruttore è dotato di unità di sgancio elettroniche intercambiabili, con ampio display grafico per la visualizzazione chiara dei parametri elettrici e delle condizioni di funzionamento, oltre a funzioni avanzate di protezione e registrazione eventi. La struttura garantisce doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti accessibili all’operatore, assicurando elevati standard di sicurezza. Le caratteristiche costruttive includono un sistema di estinzione dell’arco elettrico ottimizzato per limitare l’energia di passaggio e la corrente di picco durante l’interruzione dei guasti, con conseguente protezione efficace dell’impianto e dei componenti collegati. Inoltre, l’interruttore offre un’ampia gamma di accessori standardizzati per personalizzare la protezione e l’installazione, come contatti ausiliari, rilasci di sottotensione, operatori motorizzati, maniglie di comando e terminali speciali, garantendo massima versatilità e facilità d’uso. Questa soluzione è ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e prestazioni in un ingombro ridotto, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIRc R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1600A LSIRC industriale