› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1600A LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063020R1
Cod. Produttore 1SDA063020R1
Cod. EAN 8015644655693

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Meccanismo: energia accumulata
  • Tipo rilascio: solido in AC PR331/P-LSIG
  • Connessioni: morsetti frontali
  • Normativa: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063020R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1600 A e dotato di 4 poli. Caratterizzato da un meccanismo di tipo da incasso a installazione fissa, questo apparecchio garantisce elevate prestazioni di interruzione e protezione nei sistemi elettrici industriali e civili. L'interruttore è equipaggiato con un sistema di interruzione dell'arco elettrico altamente efficiente che consente di limitare l'energia di passaggio e la corrente di picco, assicurando una rapida apertura dei contatti e una protezione affidabile contro i cortocircuiti e i sovraccarichi. La modularità e la compatibilità con diversi tipi di unità di sgancio, inclusi moduli elettronici di ultima generazione, permettono un controllo preciso e personalizzato delle protezioni elettriche. Il design innovativo consente un'installazione flessibile sia in verticale che in orizzontale, con terminali di vario tipo e un sistema rapido e sicuro per l'inserimento e l'estrazione del modulo mobile. La costruzione è studiata per ottimizzare lo spazio all'interno del quadro elettrico, facilitando le operazioni di cablaggio grazie alle dimensioni ridotte e alla disposizione intelligente dei terminali. La sicurezza è garantita da un isolamento doppio tra le parti in tensione e le parti accessibili, con distanze di isolamento superiori ai requisiti normativi. L'indicazione positiva della posizione dei contatti e la protezione contro contatti accidentali con parti in tensione contribuiscono a un utilizzo sicuro e affidabile nel tempo. Questo interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, ed è progettato per applicazioni di distribuzione elettrica fino a 1600 A, offrendo una soluzione robusta, versatile e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1600A LSIG industriale