› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1600A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063067R1
Cod. Produttore 1SDA063067R1
Cod. EAN 8015644656164

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido AC PR232/P-LSI
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063067R1 è un interruttore automatico modulare di bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Questo interruttore automatico si distingue per l’elevata capacità di interruzione e per l’innovativa tecnologia di protezione, che garantisce prestazioni di alto livello in dimensioni compatte. La serie Tmax T7 offre una libertà di installazione senza precedenti, con possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale, terminali di varia tipologia inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento e estrazione rapido e sicuro della parte mobile. L’interruttore è dotato di unità di sgancio elettroniche avanzate, come il modello PR232/P, che consentono una protezione selettiva e precisa del circuito, con funzioni di monitoraggio e segnalazione integrate. Non è presente una protezione integrata dalle dispersioni a terra. L’apparecchio è caratterizzato da materiali di alta qualità, doppio isolamento tra parti in tensione e parti di manovra, e un grado di protezione IP20 di serie, con possibilità di IP54 con accessori dedicati. Le dimensioni compatte e l’ottimizzazione dello spazio consentono una facile integrazione nell’impianto elettrico, con vantaggi evidenti in termini di cablaggio e riduzione dell’ingombro nel quadro elettrico. L’interruttore è idoneo per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e flessibilità di configurazione. In sintesi, questo interruttore automatico modulare da 1600 A rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata per la protezione e gestione di circuiti elettrici di media e alta potenza, con un design moderno e funzionalità di controllo evolute, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza nell’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1600A LSI industriale