›

Interruttore automatico 4 poli 1600A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063022R1
Cod. Produttore 1SDA063022R1
Cod. EAN 8015644655716

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Fisso con terminali frontali
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Tipo rilascio: Pr332/P-LSI
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063022R1 è un interruttore automatico modulare di bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1600 A e con una configurazione a 4 poli. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa garantisce elevate prestazioni di interruzione e sicurezza grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, come unità di sgancio elettroniche di ultima generazione e un sistema di interblocco cavi innovativo, che permette un’installazione rapida e sicura. L’interruttore Tmax T7 si distingue per la sua eccezionale flessibilità di installazione, potendo essere montato sia verticalmente che orizzontalmente, e per la varietà di terminali disponibili, inclusi terminali posteriori orientati piatti che facilitano il cablaggio. La profondità ridotta e il sistema di inserimento e sgancio rapido del modulo mobile consentono un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico e una gestione semplificata delle operazioni di manutenzione. La gamma Tmax T7 offre inoltre una protezione completa con unità di sgancio elettroniche modulari e intercambiabili, dotate di display grafico per una chiara visualizzazione dei parametri elettrici e delle condizioni di funzionamento. È possibile configurare funzioni di protezione avanzate e registrare eventi tramite data logger integrato, migliorando il controllo e la diagnosi degli impianti. Questo interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e qualità secondo gli standard IEC e UL. È dotato di doppio isolamento, indicazioni di posizione positive e distanze di isolamento sovradimensionate per una maggiore sicurezza operativa. In sintesi, l’AB1SDA063022R1 è un interruttore automatico modulare con elevata capacità di interruzione, progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono prestazioni elevate, flessibilità di installazione e controllo avanzato, rappresentando una soluzione affidabile e compatta per la protezione dei circuiti elettrici fino a 1600 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1600A LSI industriale