› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1600A industriale mod. T7L

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063066R1
Cod. Produttore 1SDA063066R1
Cod. EAN 8015644656157

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR231/P-LS/I
  • Protezione: Fissa
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per applicazioni fino a 1600 A. Questo dispositivo garantisce elevate prestazioni di interruzione in un ingombro ridotto, ottimizzando lo spazio disponibile per il cablaggio e la compattezza del quadro elettrico. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche intercambiabili e modulari, offre protezioni selettive rapide e affidabili, oltre a funzioni di monitoraggio e diagnostica integrate. La costruzione prevede un sistema di spegnimento dell’arco elettrico altamente efficiente, isolamento doppio tra le parti attive e la parte operativa, e un meccanismo di funzionamento positivo con indicazione chiara della posizione dei contatti. La flessibilità di installazione è massima, con possibilità di montaggio verticale e orizzontale, terminali di vario tipo inclusi terminali posteriori orientati piani e un sistema di aggancio rapido e sicuro della parte mobile. La gamma di accessori standardizzati comprende comandi ausiliari, rilasci di apertura e chiusura, maniglie dirette e trasmesse, terminali estesi e coperture di protezione, che ne facilitano l’adattamento a diverse esigenze di impianto. L’interruttore è conforme alle normative IEC e CE, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità per la protezione di circuiti elettrici in bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1600A industriale mod. T7L