›

Interruttore automatico 4 poli 1600A industriale installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063037R1
Cod. Produttore 1SDA063037R1
Cod. EAN 8015644655860

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore T7H
  • Serie: SACE Tmax T
  • Terminali: Frontali fissi
  • Meccanismo: Leva operativa
  • Rilascio: Stato solido AC
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T7, con portata nominale fino a 1600 A e 4 poli. Progettato per impianti elettrici di media e alta potenza, offre elevate prestazioni di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettronico modulare e display grafico per monitoraggio e configurazione, assicura rapidità di intervento e selettività in impianti complessi. Il design compatto e modulare consente installazione verticale o orizzontale, con possibilità di terminali orientati e sistema di innesto rapido accessori. L’interruttore è conforme alle normative IEC e CE, con doppio isolamento, elevato grado di protezione e meccanismo di funzionamento positivo e sicuro. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, garantisce massima affidabilità e facilità di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1600A industriale installazione fissa