› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1600A EKIP DIP industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072861R1
Cod. Produttore 1SDA072861R1
Cod. EAN 8015644767112

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Stato solido in AC
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Compatibilità: E1.2N 1600 EKIP DIP LI
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA072861R1 è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, modello E1.2N 1600 EKIP DIP LI 4P WMP. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a innesto, progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici in bassa tensione. Questo interruttore automatico è dotato di un meccanismo di apertura e chiusura manuale con molle di chiusura caricabili tramite leva, pulsanti di apertura e chiusura, e segnali meccanici e visivi che indicano lo stato dell'apparecchio (aperto, chiuso, molle caricate o scariche). La parte frontale è dotata di un'unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione del circuito. Il dispositivo è disponibile in versione fissa o estraibile, con il modello in esame che presenta configurazione a quattro poli (4P) e terminali posteriori orizzontali. La connessione elettrica principale avviene attraverso una parte del telaio separata, e non è integrata una protezione dalle dispersioni a terra. La corrente nominale di esercizio è di 1600 A. L'interruttore è conforme alle normative internazionali IEC 60947, EN 60947, CEI EN 60947, IEC 61000, UL 1066 e UL 489, e rispetta le direttive europee di bassa tensione (LVD) e compatibilità elettromagnetica (EMC). Dal punto di vista operativo, il dispositivo consente l'inserimento e l'estrazione della parte mobile dalla parte fissa tramite un sistema di cricchetti e manovelle, con posizioni di disconnessione, test e connessione chiaramente segnalate. Le molle di chiusura devono essere caricate manualmente prima di ogni chiusura, garantendo così un funzionamento sicuro e affidabile. Infine, il prodotto è conforme alla direttiva RoHS II (2011/65/UE) con le relative esenzioni per alcune leghe e componenti elettronici, come indicato nella documentazione ABB aggiornata a novembre 2025. Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali principali del prodotto, sottolineando la sua affidabilità, sicurezza e conformità alle normative di settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1600 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

400 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli 1600A EKIP DIP industriale