› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico 4 poli 1250A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062874R1
Cod. Produttore 1SDA062874R1
Cod. EAN 8015644654238

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo di azionamento: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062874R1 è un interruttore automatico modulare da incasso della gamma SACE Tmax T7 di ABB, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici fino a 1600 A. Questo apparecchio si distingue per l’alta capacità di interruzione, la compattezza e la versatilità di installazione, che può essere sia verticale che orizzontale, anche nella versione estraibile. Realizzato con materiali di elevata qualità e tecnologie innovative, garantisce prestazioni eccellenti e un elevato rapporto tra corrente nominale e ingombro, ottimizzando lo spazio in quadro elettrico e facilitando il cablaggio. La struttura è dotata di un sistema di estinzione dell’arco elettrico rapido ed efficace, che limita l’energia di passaggio e protegge l’impianto da sovracorrenti e cortocircuiti. L’interruttore è equipaggiato con unità di sgancio elettroniche modulari e intercambiabili, come il modello PR231/P, che consentono una regolazione precisa delle soglie di protezione e la segnalazione immediata degli interventi tramite indicatori LED. La sicurezza è ulteriormente garantita da un isolamento doppio e da una chiara indicazione della posizione dei contatti tramite leva operativa, conforme alle normative IEC. La gamma Tmax T7 offre inoltre un sistema innovativo di collegamento rapido degli accessori e terminali orientati per facilitare l’installazione e la manutenzione. È possibile integrare accessori come contatti ausiliari, sganciatori di sottotensione, motori di manovra e blocchi chiave, aumentando la flessibilità d’uso in applicazioni industriali e civili. In sintesi, questo interruttore modulare da 1250 A a 4 poli è una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la protezione elettrica, con prestazioni elevate, facilità di installazione e ampie possibilità di personalizzazione in conformità alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico 4 poli 1250A per impianti industriali